ツチノ
ツチノの シール/バネ部品
ツチノの バネ
ツチノの 押しバネ
クロメート押しバネ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31943906
品番
SR-2021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
線径(Φmm)
1.1
自由長(mm)
22
材質
クロメート鋼線
ばねの種類
押しばね
ばね定数(N/mm)
1.12
巻外径(Φmm)
14
押し限界(mm)
11.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重限界(N)
12.4
注意
※適正な荷重を確認の上御使用ください。
※用途以外の御使用はお止め下さい。
※変形、破損した状態での使用はお止め下さい。
※バネ常数は参考値です。