曜日別特売
AF40-N02-6Z-A エアフィルタ AF-A(AF40) SMC 31943975

エアフィルタ AF-A(AF40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径NPT1/4オートドレン仕様(-) オートドレンなし流れ方向左→右注文コード31943975品番AF40-N02-6Z-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,950
取付取付オプションなし取付方式取付オプションなしボディサイズ40管接続口径NPT1/4ねじの種類(N) NPT取付け方法取付オプションなしドレン排出口(-) ドレンコック付ろ過度(μm)5流れ方向左→右設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記: psi、°Fオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(6) ナイロンケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする