ツチノ
電池バネ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(2個)
1個
線径(Φmm)
0.7
0.7
0.9
1
下部外径(Φmm)
7
7
9
15
17
20
全長(mm)
4
4
5
7
6
11
18
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
31944116
品番
SR-2031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
線径(Φmm)
0.7
材質
ステンレス(SUS304)
ばねの種類
電池ばね
全長(mm)
4
上部外径(Φmm)
3
下部外径(Φmm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適正な荷重を確認の上御使用ください。
※用途以外の御使用はお止め下さい。
※変形、破損した状態での使用はお止め下さい。