曜日別特売
78-007 ステンレス引バネ 78 ツチノ 31944369

 

78-007 ステンレス引バネ 78 ツチノ 31944369
78-007 ステンレス引バネ 78 ツチノ 31944369

ステンレス引バネ 78

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
自由長(mm)41
線径(Φmm)0.8
巻外径(Φmm)8
ばね定数(N/mm)0.255
内容量1個注文コード31944369品番78-007
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
線径(Φmm)0.8自由長(mm)41材質ステンレス(SUS304WPB)ばねの種類引きばねばね定数(N/mm)0.255RoHS指令(10物質対応)対応巻外径(Φmm)8引張限界(mm)25.4荷重限界(N)9.3
注意
※バネ常数は参考値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31944344
2024-05-31
用途: キャブレターに使用
UEMマリンテクノ

四輪旧車のキャブレターに使用しました。
古いバネと新しいバネでは、同じ線径でも引張り張力がこんなにも違うのか!と驚く程の違いがありました。キャブレター本来の機能が回復出来ました!!

1が参考にしています
対象商品 : 31944317
2022-08-04
用途: メンテナンス

今付いているバネが錆びたので交換しました。ステンレスなので錆防止にはなると思います。

対象商品 : 31944369
2020-04-21
用途: 車両部位
その他業種

伸縮性もよく検討通りの商品でした。サビも気にしなくて良さそうなんで更に満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする