78-013 ステンレス引バネ 78 ツチノ 31944423 78-013 ステンレス引バネ 78 ツチノ 31944423

ステンレス引バネ 78

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31944423 品番 78-013
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
線径(Φmm)1.4 自由長(mm)102 材質ステンレス(SUS304WPB) ばねの種類引きばね ばね定数(N/mm)0.294 RoHS指令(10物質対応)対応 巻外径(Φmm)14 引張限界(mm)72.6 荷重限界(N)28.3
注意
※バネ常数は参考値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31944344
2024-05-31
用途:
キャブレターに使用
UEMマリンテクノ 様

四輪旧車のキャブレターに使用しました。
古いバネと新しいバネでは、同じ線径でも引張り張力がこんなにも違うのか!と驚く程の違いがありました。キャブレター本来の機能が回復出来ました!!

1人が参考にしています
対象商品:
31944317
2022-08-04
用途:
メンテナンス

今付いているバネが錆びたので交換しました。ステンレスなので錆防止にはなると思います。

対象商品:
31944369
2020-04-21
用途:
車両部位
その他業種

伸縮性もよく検討通りの商品でした。サビも気にしなくて良さそうなんで更に満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする