ツチノ
ツチノの シール/バネ部品
ツチノの バネ
ツチノの 押しバネ
ステンレス押バネ 78
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31944448
品番
78-016
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
線径(Φmm)
0.4
自由長(mm)
35
材質
ステンレス(SUS304WPB)
ばねの種類
押しばね
ばね定数(N/mm)
0.128
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻外径(Φmm)
5
押し限界(mm)
14
荷重限界(N)
1.8
注意
※バネ常数は参考値です。