ツチノ
ツチノの シール/バネ部品
ツチノの バネ
ツチノの 押しバネ
ステンレス押バネ 78
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31944554
品番
78-027
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
線径(Φmm)
1.4
自由長(mm)
60
材質
ステンレス(SUS304WPB)
ばねの種類
押しばね
ばね定数(N/mm)
1.521
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻外径(Φmm)
14
押し限界(mm)
17.6
荷重限界(N)
26.3
注意
※バネ常数は参考値です。