ツチノ
ツチノの シール/バネ部品
ツチノの バネ
ツチノの ロングバネ
ステンレスロングバネ 79
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31944588
品番
79-148
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
線径(Φmm)
0.6
自由長(mm)
300
材質
ステンレス(SUS304WPB)
ばね定数(N/mm)
0.01
巻外径(Φmm)
6
引張限界(mm)
291
荷重限界(N)
5.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バネ常数は参考値です。