エアーラバーブーツW

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 31944728 品番 6432
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽量で柔らかく、屈曲性が高いので長時間作業でも動きやすく疲れにくい。耐摩耗性も高く、グリップ力抜群。発泡ゴムを使用しているので吸い付くようなフィット感です。農作業、ガーデニング、アウトドア等、各種軽作業に最適です。

形状ハイカット サイズ(cm)24〜24.5 機能軽量、屈曲性、耐摩耗性 ローズ 材質本体:合成ゴム+EVA、インソール:EVA+ポリエステル、カバー部分:PU合成皮革 サイズL 種類作業靴 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
注意
※直射日光の当たる場所や車内(トランク)等の高温な場所での放置・保管は変形・劣化させる恐れがありますのでお止め下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
ガーデニングや農作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ダークグリーンの色が気に入って注文しましたが材質がプラスチックの様に固くとてもしゃがんでの作業は無理です。また幅も狭く余裕を見てのサイズでも非常に窮屈でした。本来このような商品なのかも知れませんが選択を誤りました。

1人が参考にしています
対象商品:
31944764
2023-04-07
用途:
庭仕事
その他業種

足底の厚みの具合がちょうど良く、角の尖った小石を踏んでも痛みを感じず、今までの長靴の中でダントツお気に入りです。

1人が参考にしています
対象商品:
31944773
2023-03-11
用途:
とにかく軽い
建設業・工事業

小さなサイズの長靴は中々なく、サイズ感(自身は普段22.5cm)も表示どうりで良かったです。
作業時に土が付くのを考慮すると、やはりこの軽さは魅力的です。

対象商品:
31944764
2022-05-07
用途:
農作業
農・林・水産業

履きやすく、袖口が閉められるのでほこりなどが入りづらく、助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
31944746
2020-12-18
用途:
農作業
農・林・水産業

母用に購入しました
色が気に入ったみたいで、さっそく使ってました

対象商品:
31944755
2024-05-06
用途:
水産業
卸売・小売業

重さはびっくりするくらい軽いけど足首とか曲げにくい

1人が参考にしています
対象商品:
31944728
2022-05-21
用途:
庭作業用
酒井工房 様

家内は軽くて「履きやすく気に入っているが、できれば幅の広い4Eタイプがあれば外反母趾には、もっと嬉しい。」と言っています。

2人が参考にしています
対象商品:
31944737
2020-05-05
用途:
農作業
建設業・工事業

サイズもちょうど良く重さも特に感じなくて履きやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする