エアーラバーブーツM

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 31944868 品番 6433
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽量で柔らかく、屈曲性が高いので長時間作業でも動きやすく疲れにくい。耐摩耗性も高く、グリップ力抜群。発泡ゴムを使用しているので吸い付くようなフィット感です。農作業、ガーデニング、アウトドア等、各種軽作業に最適です。

形状ハイカット サイズ(cm)25.5〜26 機能軽量、屈曲性、耐摩耗性 Dグリーン 材質本体:合成ゴム+EVA、インソール:EVA+ポリエステル、カバー部分:PU合成皮革 サイズL 種類作業靴 材質(先芯)なし アズワン品番64-8382-49 靴タイプ長靴
注意
※直射日光の当たる場所や車内(トランク)等の高温な場所での放置・保管は変形・劣化させる恐れがありますのでお止め下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31944913
2025-12-14
用途:
畑仕事 雪かき
もみじ鍼灸 様

はきごこちは良い感じです 雪面でのグリップは 使ってからが楽しみです

対象商品:
31944868
2023-01-04
用途:
農作業時に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

これまで普通の長靴を利用していた時は、朝から晩まで一日作業をすると、終わった時には足が攣りそうになっていたが、このエアーラバーブーツは軽く、これを使用してから足の疲れ方が大きく軽減できている。また、軽いおかげで歩く時も靴底を擦ることがなくなったのか靴底の減りが少なくなった。持ちも良いように思う。少し普通の長靴に比べると高価ではあるが、曲がる部分の割れも出ず(週1回程度の利用だが、1年以上使用しているが、割れや靴底の減りもそれほど出ていない。)今回は2回目の購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする