SMC
エアフィルタ AF-A(AF40)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径
など
213
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
NPT3/8
注文コード
31945034
品番
AF40-N03B-6-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ボディサイズ
40
管接続口径
NPT3/8
ねじの種類
(N) NPT
ブラケット
(B) ブラケット付
取付け方法
ブラケット付
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
ろ過度(μm)
5
流れ方向
左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(6) ナイロンケース
CADデータダウンロード