曜日別特売
6434 エアーラバーブーツW ショート カジメイク 31945053

エアーラバーブーツW ショート

(6件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)24~24.5
ブラック
内容量1足注文コード31945053品番6434
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

軽量で柔らかく、屈曲性が高いので長時間作業でも動きやすく疲れにくい。耐摩耗性も高く、グリップ力抜群。発泡ゴムを使用しているので吸い付くようなフィット感です。農作業、ガーデニング、アウトドア等、各種軽作業に最適です。

形状ミドルカットサイズ(cm)24~24.5機能軽量、屈曲性、耐摩耗性ブラック材質本体:合成ゴム+EVA、インソール:EVA+ポリエステル、カバー部分:PU合成皮革サイズL種類作業靴材質(先芯)なし靴タイプ半長靴
注意
※直射日光の当たる場所や車内(トランク)等の高温な場所での放置・保管は変形・劣化させる恐れがありますのでお止め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31945078
2023-04-19
用途: 畑仕事
下村電機工業株式会社

軽くて長時間履いていても疲れなかった。
とても最適。

対象商品 : 31945053
2023-06-21
用途: 現場活動用
南渡島消防事務組合その他業種

とても使いやすく重宝しております。
また購入する機会があれば是非よろしくお願いいたします。

対象商品 : 31944974
2022-06-08
用途: 農作業
農・林・水産業

購入から2年近く経ちますが
「1か月くらいで片方が縮み履けなくなる。その後片方も縮んで全く履けない。」
ということはなく、晴れの日は毎回履いていますが、固くもなりませんし、
よくある長靴の素材と違って(クロックスみたいな素材?)履き心地も良く疲れにくく、
軽くてとてもお気に入りです。

対象商品 : 31944974
2022-06-03
用途: 農作業
農・林・水産業

お気に入りで2年も履いています。雨の日以外、ほぼ毎回履いています。軽いし、疲れにくく、履きやすいです。硬くなったりもしていません。ピンク色がかわいかったですが、履きすぎて汚れてきましたが、まだまだ履けそうです。

対象商品 : 31944974
2021-02-11
用途: 菜園作業
建設業・工事業

使って1か月くらいで片方が縮み履けなくなる。その後片方も縮んで全く履けない。
品質が悪すぎる。

2が参考にしています
対象商品 : 31944974
2020-09-19
用途: 家内の家庭菜園用
建設業・工事業

1か月もしないうちに片方が縮み履けなくなる。おそらく日光による気温ではと思うが?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする