- スニーカー 軽快 メッシュ 作業用 モノタロウ 31945209 - スニーカー 軽快 メッシュ 作業用 モノタロウ 31945209 - スニーカー 軽快 メッシュ 作業用 モノタロウ 31945209 - スニーカー 軽快 メッシュ 作業用 モノタロウ 31945209 - スニーカー 軽快 メッシュ 作業用 モノタロウ 31945209

スニーカー 軽快 メッシュ 作業用

(93件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード31945209 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

メッシュ素材の作業用スニーカーです。先芯は入っておりません。
スリッポンタイプで脱ぎ履きしやすく、メッシュなので通気性もよく、軽量タイプで快適です。

サイズ(cm)24.5 ブルー 足幅2E 材質(アッパー)合成皮革、ナイロン 用途先芯を要しない屋内作業や屋外作業に。 形状ローカット 種類作業靴 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)265(26.0cm) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の近くに置かないでください。軟化または変形することがあります。
※使用後、乾燥させる場合は陰干ししてください。
※油をひいてある場所では使用しないでください。
※足に合わない製品を履くと靴ずれ等足の健康を害します。足に合ったサイズをお選びください。また、発汗などによりかゆみやかぶれを感じた場合は、ただちに使用を止めてください。
※使用状況、頻度、保管環境により、長時間保管された製品は品質が劣化するおそれがあります。
※地面の状況により滑るおそれがありますので注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 93
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31945245
2023-07-24
用途:
メンテナンス
その他業種

全品10%オフの時に購入したので、お得感が増え、満足出来ました。

対象商品:
31945236
2022-05-01
用途:
仕事以外のカジュアル用
植熊 様 (建設業・工事業)

案外靴底のゴムが丈夫でしっかりしています。他の方の乾燥にもあるように、普段履いている靴のサイズよりも0.5センチ大きめを選ばないと窮屈になります。

2人が参考にしています
対象商品:
31945209
2022-06-20
用途:
仕事場の普段靴
建設業・工事業

軽くて履きやすく通気が良く快適です。
サイズはレビュウに小さめとかかれていたので0.5大きいサイズを購入しました。
モノタロウの赤い文字は箱を開けて気が付きましたが文字がポイントになって可愛いです。
赤い靴下とマッチします。

対象商品:
31945209
2022-06-30
用途:
作業時
有限会社エステック 様 (建設業・工事業)

夏場の作業中のシューズで購入しているが最近
普段から履いてます。もんくなしです。

対象商品:
31945209
2022-06-21
用途:
病院内での搬送作業
その他業種

安価な割にしっかりしていて、履き心地もよかった。メッシュなので蒸れないのがこれからの季節に嬉しいです。

対象商品:
31945254
2022-05-31
用途:
予備の靴
卸売・小売業

セール品なので全く期待せず、他の方のレビューを参考に普段の靴の+0.5cmを購入。フィット感が良く、良い買い物ができた。

対象商品:
31945209
2022-06-02
用途:
庭仕事等
サービス業

とても良いですね。
履いてしっくりくる。
値段のわりにしっかりしてる

対象商品:
31945254
2022-05-01
用途:
住宅内の軽作業に
有限会社山作 様

軽くて扱いやすい。スリッポンなのでとても楽。底も滑らず良いが普通のサイズ感よりも小さいと思う。
最初からボンドがはみ出していた等品質は良いとは言えないがそれなりに使えれば良いかな。耐久性何とも言えず。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする