※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30_SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY3140)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24V 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ 注文コード31945244 品番30-SY3140-5LOZ-01
参考基準価格(税別)¥8,470 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は定格電圧・切換方式・リード線取出方法など54種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24V ねじの種類(-) Rc 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタなし パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする