ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
転倒防止金具三価クロメートメッキ 連結
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31945647
品番
RP-6035
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
腐食に強い三価クロメートメッキ仕様。
種別
連結器具
用途
連結用
材質
鉄(SS400)
寸法(mm)
60×35
塗装
三価クロメートメッキ