ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
転倒防止金具組み合わせブラケット パイプタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31945699
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
様々な状況に応じてお好きな組み合わせができるオフィスブラケットです。
用途
壁から書庫まで離れている場合や裏面に窓枠がある場合使用が可能です。
最大170mm離れた場合まで固定可能です。
材質
鉄(SS400)
長さ(mm)
200mm
寸法(mm)
Φ12×200
塗装
焼付け塗装