ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
転倒防止金具組み合わせブラケット パイプタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31945708
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
様々な状況に応じてお好きな組み合わせができるオフィスブラケットです。
用途
壁から書庫まで離れている場合や裏面に窓枠がある場合使用が可能です。
材質
鉄(SS400)
長さ(mm)
400mm
寸法(mm)
Φ12×400
塗装
焼付け塗装