ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
転倒防止金具組み合わせブラケット C・粘着専用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31945744
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
様々な状況に応じてお好きな組み合わせができるオフィスブラケットです。
用途
粘着で設置する場合金具。壁・書庫側兼用。
材質
鉄(SS400)
寸法(mm)
50×70
引張強度(kg)
80(1個当たり)
塗装
焼付け塗装