ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
転倒防止金具組み合わせブラケット D・粘着・ビス兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31945753
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
様々な状況に応じてお好きな組み合わせができるオフィスブラケットです。
用途
Cの金具より強度上げる場合の金具。ビスとの併用可能。
材質
鉄(SS400)
寸法(mm)
70×100
引張強度(kg)
160(1個当たり)
塗装
焼付け塗装