パッケージ表面画像

- 中山式 腰椎医学コルセット 滑車式(スリムライト) 中山式産業 31945814 - 中山式 腰椎医学コルセット 滑車式(スリムライト) 中山式産業 31945814

中山式 腰椎医学コルセット 滑車式(スリムライト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31945814 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

気になる腰部をしっかり固定するスリム設計の腰用サポーター。細身ながらボーンを4本配置したコルセット。スリム設計で動きやすく、滑車式の補助ベルトでしっかりと固定。
薄くて軽い圧縮ウレタン3層生地は快適な付け心地を実現。
伸縮性が良く、薄くて軽量なパワーネットを採用。通気性も抜群で腰に快適なメッシュ素材です。

材質
本体/ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル
ボーン/PET、ポリエチレン
バックル/ポリアセタール
サイズM 腰廻り(cm)70〜90 タイプスリムライト 幅(cm)12〜16
注意
※必ず肌着の上から装着してください。
※就寝時には使用しないでください。
※アレルギー体質、湿疹性、汗でかぶれやすい方はご使用にならないでください。
※本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
※腰痛などで通院されている方はご使用の際に医師にご相談ください。
※長時間のご使用、強く締めてのご使用の際は適度に脱着してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする