- SYバンド 右巻きダクトホース用 モノタロウ 31945857

モノタロウ

SYバンド 右巻きダクトホース用

(13件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
適合ホース外径(Φmm)65
内容量1個注文コード31945857品番-
販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。

用途
ダクトホースの接続用に使用します。
線径(Φmm)2.5表面処理(ボルト)三価クロムメッキ適合ホース外径(Φmm)65材質(ハウジング)ステンレススチール(SUS430)材質(ボルト)鉄(SS400)材質(バンド)ステンレススチール(SUS430)バンド径(mm)63-73
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31945875
2024-09-04
用途: サクションホース(スプリングホース)を固定する時
農・林・水産業

籾摺り機と塩ビ管をつなぐサクションホース(スプリングホース)を固定するのに使用しました。凹凸無のところを締め付け出来るのでホースを簡単に固定できました。非常に使いやすいです。モノタロウブランドに左巻きも加えてほしいです。

2024-10-28
用途: 機械メンテ
建設業・工事業

マイナスの制度が悪いです。
ソケットレンチで締めました。

2024-11-10
用途: ホースバンドとして
建設業・工事業

締まりきらない。
商品説明のサイズのホースを締めても締まりきらない。
商品説明に記載してあるサイズのホースを締めても締まらないので不良品です。

対象商品 : 31945875
2024-03-23
用途: 集塵ダクトの接続
製造業

木工の集塵ホースと機械側の接続に使用しました。コンパクトでホースの形状にフィットするので安心感があります。
ただこの手の商品にあるあるですが、バンドのスリット部分にシールが貼ってあり都度はがさないといけないし綺麗にはがれないのが細かいことですが気になります。

対象商品 : 31945884
2023-04-03
用途: ダクトホースの固定

バンド(ワイヤー)の部分、材質、ステンレスと鉄が同じ袋とバーコードで混在している。前までステンレスだったと思うが。バンドは、ステンレスと記入してあるので、困る。水分が比較的無い所だが、錆対策が必要と思われる。材質、書いてある通り改善してほしい。

対象商品 : 31945893
2023-10-26
用途: 水漏れダクト用

締め付けはいいのですが、ネジが締めにくいのが難点でした。

対象商品 : 31945857
2021-06-30
用途: 日曜大工
不動産業

カナフレックスホースと塩ビパイプの接続に使いました。

対象商品 : 31945893
2019-05-27
用途: フレキシブルアルミダクト締結
サービス業

フレキシブルアルミダクトの締め付け固定用に購入しました。強く締めるとスクリュー台座部でアルミダクトが破れます。このため、台座とダクトの間ににゴムシートを挟んで締め付けるようにしました。価格なりで満足です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする