モノタロウの AV取付用品
モノタロウの 自動車用圧着端子
モノタロウの 自動車用カプラ
リレーソケット 5極タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31945918
品番
-
在庫数量:残り153点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
アウトレット
¥409
¥
329
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
5極リレー専用ソケット&端子セットです。電装品にあった電線サイズを使用できます。
適合電線サイズ
0.5〜2.0sq
極数
5
用途
電装配線作業時に
材質
リレーソケット:ABS、端子:黄銅
使用可能電力
DC12V200W・DC24V400W以下
注意
※端子の接続は専用の電工ペンチを使用し確実にかしめてください。かしめ不良はコードが外れたり、ショート発熱の恐れがあります。
※接続後は定期的に状態を確認し、異常があれば交換してください。
※配線接続の際はスリーブ等で確実に絶縁してください。
※本製品を改造して使用された場合の事故については、当社では一切責任を負いません。
※本来の用途以外には使用しないでください。