SMC
エアフィルタ (AF40-04~)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
流れ方向
右→左
右→左
左→右
オートドレン仕様
オートドレンなし
オートドレンなし
オートドレンなし
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
全196種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31946766
品番
AF40-04B-6JR-A-X64
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ろ過度(μm)
5
管接続口径
Rc1/2
流れ方向
右→左
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
ドレン貯留量(cm
3
)
45
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
オートドレン仕様
オートドレンなし