SMC
エアフィルタ AF-A(AF40)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
NPT1/2
オートドレン仕様
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
注文コード
31948857
品番
AF40-N04C-7Z-10-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,860
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・接続口径
など
213
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
40
管接続口径
NPT1/2
ねじの種類
NPT
ドレン貯留量(cm
3
)
45
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)
5
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし