FA-23 2.25t油圧ジャッキ ミドルリフト Meltec(大自工業) 31951719 FA-23 2.25t油圧ジャッキ ミドルリフト Meltec(大自工業) 31951719 FA-23 2.25t油圧ジャッキ ミドルリフト Meltec(大自工業) 31951719

2.25t油圧ジャッキ ミドルリフト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31951719 品番FA-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

油圧でらくらくジャッキUP
1年間の保証付
ジャッキアタッチメント付
軽自動車〜中型乗用車・ミニバンに最適
サイドジャッキUPでSUVにも対応

最大耐荷重(t)2.25 用途油圧ジャッキ 付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント ストローク(mm)約277 ブルー 質量(g)11800 使用温度範囲(℃)‐20〜60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×168×188 地上高さ(mm)最低/最高:約133/410
注意
※車両をサイドからジャッキアップする場合、別売のジャッキアタッチメントをご使用ください。直接ジャッキアップすると、車両のジャッキセット位置が破損する場合があります。
※本製品を業務用で使用しないでください。
※本製品のハンドルはジャッキアップ・ダウン時以外は接触防止の為、必ずハンドルスリーブからはずしてください。
※本製品は-20℃〜60℃の範囲の温度環境で使用してください。
※本製品をご使用前に取扱説明書をよく読み、十分理解された上でご使用ください。取扱説明書には重要事項の説明が記載されています。記載内容に従わずに使用した場合、重大な事故につながります。
※本製品を用途以外の目的で使用しないでください。
※本製品は自動車をジャッキアップ又はダウンする為だけに専用設計されており、決して車両を持ち上げたままで維持する為のものではありません。
※ジャッキアップする際は必ず、水平で強固な場所で行ってください。水平でない場所、接地面が軟弱な場所でジャッキアップすると、荷重により本製品が傾き、車両が落下する場合があります。
※ジャッキアップする場合は安全の為、必ず輪止め、ジャッキスタンドを使用してください。
※本製品はジャッキアップするにつれて前進する為、作業する高さ(ジャッキスタンドでの維持、タイヤ脱着可能な高さ)になるまで、必ずジャッキと車両の状態を確認しながらジャッキアップしてください。
※車両をジャッキアップ中にその場から離れないでください。
※フロント又はリアからジャッキアップした後、ジャッキスタンドで車両を固定してから作業を行ってください。本製品だけで支えた状態での作業は車両のバランスが非常に悪く落下する場合があります。

商品説明動画

メルテック PVジャッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする