曜日別特売
KSK-400176 マスターコバルト・ウッド(木材用) M.K. モールス 31951947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターコバルト・ウッド(木材用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
全長(mm)225
1インチ当たり山数6
厚さ(mm)0.9
幅(mm)20
内容量1パック(5本)注文コード31951947品番KSK-400176
参考基準価格(税別)¥3,840販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

テーパーのついたブレードボディで突っ込んで切るのに適しています。ストレートピッチと複合ピッチの刃で早い切断、木材での刃の送りが楽になります。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます

用途
あらゆるタイプの木材、木質複合材、釘の埋まった木材切断用に
全長(mm)225幅(mm)20厚さ(mm)0.91インチ当たり山数6材質バイメタル・マトリックスⅡ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする