※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターコバルト・ウッド(木材用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 31951965 品番 KSK-400152
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

テーパーのついたブレードボディで突っ込んで切るのに適しています。ストレートピッチと複合ピッチの刃で早い切断、木材での刃の送りが楽になります。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます

全長(mm)300 幅(mm)20 厚さ(mm)0.9 1インチ当たり山数6 用途あらゆるタイプの木材、木質複合材、釘の埋まった木材切断用に 材質バイメタル・マトリックスU

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする