M.K. モールス
M.K. モールスの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
M.K. モールスの セーバーソーブレード
マスターコバルト・ハイブリッド(木材・金属兼用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
31952008
品番
KSK-400398
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
バイメタル構造で長寿命、耐熱・耐摩耗。釘入り木材、プラスチック、軟鋼(鉄、非鉄金属等)様々な素材が切断可能です
全長(mm)
150
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.9
用途
木材・金属兼用のセーバーソーです。各セーバーソー本体に装着可能です。様々な素材を切断する用途に最適です
材質
バイメタル・マトリックスU
1インチ当たり山数
10