KSK-398541 マスターコバルト・ハイブリッド(木材・金属兼用) M.K. モールス 31952114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターコバルト・ハイブリッド(木材・金属兼用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
全長(mm)150
内容量1パック(5本)注文コード31952114品番KSK-398541
参考基準価格(税別)¥3,060販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

バイメタル構造で長寿命、耐熱・耐摩耗。釘入り木材、プラスチック、軟鋼(鉄、非鉄金属等)様々な素材が切断可能です。刃の山数はコンビピッチ、テーパーボディ採用

用途木材・金属兼用のセーバーソーです。各セーバーソー本体に装着可能です。様々な素材を切断する用途に最適です全長(mm)150材質バイメタル・マトリックスⅡ幅(mm)20厚さ(mm)1.31インチ当たり山数10/14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする