曜日別特売
AF40-N04BC-Z-A-X2141 エアフィルタ AF-A(AF40) SMC 31952147

エアフィルタ AF-A(AF40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPT1/2オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし注文コード31952147品番AF40-N04BC-Z-A-X2141
参考基準価格(税別)¥11,570販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ボディサイズ40管接続口径NPT1/2ねじの種類NPTドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5流れ方向左→右オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする