※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターコバルト・メタル(金属用)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 31952236 品番 KSK-400497
参考基準価格(税別)¥3,730 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ストレートピッチの刃でスムーズな切断が可能。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます。厚み0.9mmのブレードは狭所作業に、1.3mmブレードは剛性が増し、強く押しつけた状態の作業にも適しています。幅20mmブレードは柔軟性、25mmは剛性とビーム強度があります

全長(mm)200 幅(mm)20 厚さ(mm)0.9 1インチ当たり山数14 用途厚さ6.4mmまでの機械加工可能な金属の切断用に最適 材質バイメタル・マトリックスU

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31952349
2022-11-28
用途:
解体
株式会社轟 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

鉄板や木材の切断に使っていますが、何の問題も無く切れ味最高で使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする