※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1パック(50本)
全長(mm)200
内容量1パック(50本)注文コード31952394品番KSK-402583
参考基準価格(税別)¥32,610販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
ストレートピッチの刃でスムーズな切断が可能。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます。厚み0.9mmのブレードは狭所作業に、1.3mmブレードは剛性が増し、強く押しつけた状態の作業にも適しています。幅20mmブレードは柔軟性、25mmは剛性とビーム強度があります