※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30_SY5_40_VALVE - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY5140)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード31952497 品番30-SY5140-5LOZ-02
参考基準価格(税別)¥9,080 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は定格電圧・リード線取出方法・切換方式など74種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタなし パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする