※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
M.K. モールス
M.K. モールスの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
M.K. モールスの セーバーソーブレード
アドバンス・エッジ・パワー(金属重切削用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
31952559
品番
KSK-392082
参考基準価格(税別)
¥5,030
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ストレートピッチの刃でスムースな切断が出来ます。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます
全長(mm)
225
1インチ当たり山数
14
用途
切削加工可能な金属、また木材、複合材、プラスチック、ゴム といった素材の切断に適しています
材質
バイメタル・マトリックスU
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.1