※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
M.K. モールス
M.K. モールスの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
M.K. モールスの セーバーソーブレード
アドバンス・エッジ・ボルト(金属スピード切削・解体用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
31952638
品番
KSK-393249
参考基準価格(税別)
¥4,390
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
マスターコバルトメタルの約30%近く切断スピードアップされた構造。金属、ステンレス、解体作業でも切断可能です。刃の山数はコンビピッチ採用
全長(mm)
225
厚さ(mm)
1.3
用途
金属用・解体用のセーバーソーです。各セーバーソー本体に装着可能です。ステンレスも切断可能です
材質
バイメタル・マトリックスU
幅(mm)
20
1インチ当たり山数
8/11