曜日別特売
KSK-393041 マスターコバルト・ボルト(金属スピード切削・解体用) M.K. モールス 31952726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターコバルト・ボルト(金属スピード切削・解体用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
全長(mm)150
厚さ(mm)0.9
内容量1パック(5本)注文コード31952726品番KSK-393041
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

マスターコバルトメタルの約30%近く切断スピードアップされた構造。金属、ステンレス、解体作業でも切断可能です。15/21刃の山数は他社ではないコンビピッチです

用途
金属用・解体用のセーバーソーです。各セーバーソー本体に装着可能です。ステンレスも切断可能です
全長(mm)150厚さ(mm)0.9材質バイメタル・マトリックスⅡ幅(mm)201インチ当たり山数15/21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする