※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターコバルト・ボルト(金属スピード切削・解体用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 31952735 品番 KSK-393225
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

マスターコバルトメタルの約30%近く切断スピードアップされた構造。金属、ステンレス、解体作業でも切断可能です。15/21刃の山数は他社ではないコンビピッチです

全長(mm)150 厚さ(mm)1.3 用途金属用・解体用のセーバーソーです。各セーバーソー本体に装着可能です。ステンレスも切断可能です 材質バイメタル・マトリックスU 幅(mm)20 1インチ当たり山数15/21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする