曜日別特売
KSK-398374 ヘイボック(木造建築解体用) M.K. モールス 31952814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘイボック(木造建築解体用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
全長(mm)150
1インチ当たり山数10
内容量1パック(3本)注文コード31952814品番KSK-398374
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

テーパー付ボディで突っ込んで切るのに適しています。ストレートピッチ、強化した正すくい角の刃で早い切断スピードと耐衝撃、より大胆な切断が可能。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます。厚さ1.6mmブレードは歪み、片寄りといったものを最小限に抑え幅広い切断でより安定しています。幅22mmブレードは剛性が増し、強く押しつけた状態の切断でも耐えます

用途あらゆる木材、木質複合材、金属、釘の埋まった木材の切断に全長(mm)1501インチ当たり山数10材質バイメタル・マトリックスⅡ幅(mm)22厚さ(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする