※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘイボック(木造建築解体用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3本) 注文コード 31952823 品番 KSK-402446
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

テーパー付ボディで突っ込んで切るのに適しています。ストレートピッチ、強化した正すくい角の刃で早い切断スピードと耐衝撃、より大胆な切断が可能。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます。厚さ1.6mmブレードは歪み、片寄りといったものを最小限に抑え幅広い切断でより安定しています。幅22mmブレードは剛性が増し、強く押しつけた状態の切断でも耐えます

全長(mm)225 1インチ当たり山数10 用途あらゆる木材、木質複合材、金属、釘の埋まった木材の切断に 材質バイメタル・マトリックスU 幅(mm)22 厚さ(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする