※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
M.K. モールス
M.K. モールスの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
M.K. モールスの セーバーソーブレード
レノベータ(重切削・リフォーム・解体用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
31952875
品番
KSK-392556
参考基準価格(税別)
¥5,370
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
重切削、解体、リフォーム用ブレードの中では幅25mm、厚さ1.6mmある究極のブレードです。木材・金属を一度に切れます
全長(mm)
300
用途
金属用・解体用のセーバーソーです。厚さ1.6mm用セーバーソー本体または、1.6mmブレードが装着可能なセーバーソー本体でご使用できます
材質
バイメタル・マトリックスU
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.6
1インチ当たり山数
8/11