M.K. モールス
M.K. モールスの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
M.K. モールスの セーバーソーブレード
プラスター(石膏ボード切断用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
注文コード
31952893
品番
KSK-400350
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ドライウォール、石膏ボード、木や金属の木舞の入った石膏を切断する為にデザインされています。V型刃の採用で縁のほつれや欠けが大幅に削減。
全長(mm)
150
用途
V型刃の採用で双方向への切断が可能です。各セーバーソー本体に装着可能です
材質
バイメタル・マトリックスU
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1.3
1インチ当たり山数
6