M.K. モールス
M.K. モールスの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
M.K. モールスの エアーソー
エアーソー用セーバーソー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
1インチ当たり山数
18
注文コード
31952909
品番
KSK-397520
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
1インチ当たり山数
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅12.7mmブレードは柔軟性に富み、曲切りに適しています。ストレートピッチの刃なのでスムースな切断が可能。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます
全長(mm)
102
用途
薄肉シートメタル切断用として
材質
バイメタル・マトリックスU
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
0.64
1インチ当たり山数
18