※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーソー用セーバーソー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 1インチ当たり山数24 注文コード31952918 品番KSK-397544
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は1インチ当たり山数3種類から選べます 他の種類を見る

幅12.7mmブレードは柔軟性に富み、曲切りに適しています。ストレートピッチの刃なのでスムースな切断が可能。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます

全長(mm)102 用途薄肉シートメタル切断用として 材質バイメタル・マトリックスU 幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.64 1インチ当たり山数24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする