曜日別特売
KSK-397568 エアーソー用セーバーソー M.K. モールス 31952927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーソー用セーバーソー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1パック(5本)1インチ当たり山数32注文コード31952927品番KSK-397568
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

幅12.7mmブレードは柔軟性に富み、曲切りに適しています。ストレートピッチの刃なのでスムースな切断が可能。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます

用途薄肉シートメタル切断用として全長(mm)102材質バイメタル・マトリックスⅡ幅(mm)12.7厚さ(mm)0.641インチ当たり山数32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする