※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
M.K. モールス
M.K. モールスの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
M.K. モールスの セーバーソーブレード
超鋼チップ付きセーバーソーCTR(ステンレス管・鋳鉄管用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(1本)
注文コード
31952945
品番
KSK-405225
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
超硬チップ付きセーバーソ-です。鋳鉄管・ステンレス管の切断に抜群の性能を発揮します。ブレード幅が25mmで安定した切断が可能です
全長(mm)
230
用途
ステンレス鋼、鋳鉄管、他の難削鋼の切断用に、バイメタルブレードより経済的です。各セーバーソー本体に装着可能です
材質
超硬チップ付き
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.3
1インチ当たり山数
8