ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー)

(1件のレビュー)
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31953103 品番 ZEROB-KYR
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。
ジンバル式レーザー。
単3形乾電池×4本。
縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。
※使用条件・使用方法により異なります。
レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅

モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 精度(mm)10mで±0.81以内 到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 左右通り精度(mm)15mで±2以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 防塵防水性能防塵・防水設計 自動補正範囲±2° 付属品- 外形寸法(mm)縦174×横112×奥- 本体質量(g)1030 照射ライン矩・横・両縦 仕様1年間盗難・火災補償 レーザー安全基準クラス2M
注意
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。

商品説明動画

【TAJIMA】ZEROBLUE
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31953119
2021-03-15
用途:
機械組み立て
製造業

レーザーが見やすく使い勝手がいいです。欲を言えばレーザーの線がもう少し細いほうがありがたいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする