力王
力王の 作業用スニーカー/シューズ
フェニックスウイング VRB777
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
31953435
品番
VRB777
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
エンジニアブーツ風ラバーブーツ。
飽きのこないシンプルなスタイル。
サイズ(cm)
25.5〜26
色
ブラウン
靴タイプ
半長靴
形状
ミドルカット
用途
雨の日のバイクブーツ、アウトドアなど。
材質
アッパー/ゴム、ソール/ゴム
サイズ
M
種類
作業靴
長さ(cm)
約30(L)
標準質量(g/片足)
約850
足幅
3E
注意
ゆったりめのサイズです。