乾電池式ホビールーター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31953505 品番HRT-3CLA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

乾電池式で使う場所を選ばない。コードレスで手軽に使える。工具不要の簡単ビット交換。握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。

モーター電圧(V)DC3 用途一般彫刻・ガラス細工・ツヤ出し等に セット内容ホビールーター本体×1、フェルトバフ×1、ダイヤモンドビット×5 長さ(mm)本体:140 幅(mm)22 質量(kg)56(電池含まず) 高さ(mm)29 電圧(V)3 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源単4形乾電池×2本(市販品) チャック能力(mm)Φ2.35 電池寿命(時間)連続約2(使用条件・電池性能により異なります)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31953505
2019-09-13
用途:
バイクのプラスチック製品の補修
運輸・通信業

乾電池なので無理難題は言えませんが、もう少しパワーがあると良いと思いました。
圧をかけすぎるとドリルが止まってしまいます。
コツとしては、力任せにやらないことです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする