- ドリルスタンドクイックバイス付 EARTH MAN 31953523 - ドリルスタンドクイックバイス付 EARTH MAN 31953523 - ドリルスタンドクイックバイス付 EARTH MAN 31953523 - ドリルスタンドクイックバイス付 EARTH MAN 31953523

ドリルスタンドクイックバイス付

(9件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31953523 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。

用途木材の穴あけに、金属の穴あけに セット内容本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス 質量(kg)組立時:1.9(バイス除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立時:約150×568×278 対応ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
注意
※お客様組立商品です。
※ベース固定用ボルトは付いていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:516

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-18
用途:
パイプの穴あけ
その他業種

パイプに穴を開ける解き、手で持って行うとどうしても垂直(パイプと直角)に出来ず斜めになってしまっていたが、このスタンドを使用することにより」希望通りの真っすぐな穴を開けることができた、価格もてごろで、持っていた電気ドリルもピッタリ取り付けられた

対象商品:
31953523
2021-04-07
用途:
精密穴加工に使うために購入

ハンドル上下動作がスムースにできない。ハンドルのてこの原理が悪い。支点の固定部ガタツキが有り使えない。使えません。

8人が参考にしています
対象商品:
31953523
2021-06-20
用途:
木工加工

設計不足でドリルが垂直降下しないハンドルの設計ミス

8人が参考にしています
2020-12-13
用途:
木、金属の穿孔加工。
Dream Spell 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

構造からズレが出るのは、多くの方が指摘している。値段相応という事だろう。レバーが引っかかり上下が出来なくなるのは、ワッシャーをレバーと駆体とストッパーにそれぞれに入れる事で、かなりの改善が出来る。注油すれば引っかかる事は気にならなくなる。
ズレは覚悟していたが、レバーの引っかかりで作業が煩わしくなり暫く使用しなかったが、穿孔する部材の表面が荒れていてポンチもズレるので、上記の様に改善させた、ドリルスタンドで当たりを入れた。後は電気ドリルとガイドで穿孔した。使い方次第だ。
ドリルを固定して高精度にする方法の多くはYouTube等で上がっているので参考になると思う。
精度を求めるならボール盤を選択した方が良い。小型ならメーカーのドリルスタンドと同じ位の値段で購入出来るよ。
このままでは、オブジェになるだけだから創意工夫し自分専用機にして欲しい。

19人が参考にしています
対象商品:
31953523
2020-05-18
用途:
シャフトへの穴あけ
自動車・二輪車・自転車関連業

垂直に穴をあけられるのは良いのですが、前後左右の誤差(ズレ)が発生しやすく、精密な加工には向かない商品かと思いました。
値段相応といった感触です。

3人が参考にしています
対象商品:
31953523
2020-01-08
用途:
金属加工
Gメンテナンス 様 (建設業・工事業)

業務使用には不可とありました。安価だったので購入使用してみましたが、文字通り耐久性不足でした。

5人が参考にしています
対象商品:
31953523
2019-11-16
用途:
機械の改造、メンテナンス時
テクループ 様 (サービス業)

肝心なハンドル部(支点)部分の構造がひどくハンドルが動かない。横ズレはするしスムーズに作業できない。自分で改良し何とか使ってはいるが、安物買いの・・・でした。

3人が参考にしています
対象商品:
31953523
2019-05-06
用途:
木材の連続穴あけに非常に便利でした。
美鈴設計事務所 様 (サービス業)

商品の仕上げ感がいまいち、価格のわりには。
材料の締め付け固定部の締結感がいまいちふらつきがある。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする