本刃付ステンレス芽切小枝切鋏

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード31953566 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。

全長(mm)約160 切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ5.0mm 刃渡り(mm)約44 用途芽・小枝の剪定や、フラワーアレンジメントに!ショート刃だから気になる部分を的確に剪定。 使用目的フラワーアレンジメント、剪定 切断対象小枝、芽 材質(刃)ステンレス鋼WR-2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31953566
2021-07-03
用途:
植木の手入れ時
サービス業

お値段もお手頃なのに、切れ味が良いです。
軽くて持ちやすいので、長く使っていても、疲れません。
刃が、先細になっているので、細かい作業に適しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする